ノムラテック
どあロックガード南京錠タイプ 内開きドア用
建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。
内開きドア専用です。
取付け金具は丈夫なステンレス製で、「ハの字」の設計で強度がUPしています。
※南京錠は別売です。
用途
内開きドア専用。
物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。
※「外開きドア」の室内側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(屋外への徘徊防止対策に)。
トラスコ品番
385-7414
材質
本体ロックカバー:ステンレス ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
ロックカバー:55×61×64
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
取付金具:55×143×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29381898
N-1071
¥
4,560
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください