ノムラテック
どあロックガード南京錠タイプ 外開きドア用
建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。
外開きドア専用です。
ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。
※南京錠は別売です。
用途
外開きドア専用。
物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。
※「内開きドア」の室外側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(徘徊防止対策に)。
トラスコ品番
385-7424
材質
本体ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
ロックカバー:40×38×98
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
取付金具:28×170×36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29381916
N-1070
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください