曜日別特売

突ぱり棒パワフルポール

突ぱり棒パワフルポール - 平安伸銅工業突ぱり棒パワフルポール - 平安伸銅工業突ぱり棒パワフルポール - 平安伸銅工業突ぱり棒パワフルポール - 平安伸銅工業突ぱり棒パワフルポール - 平安伸銅工業突ぱり棒パワフルポール - 平安伸銅工業突ぱり棒パワフルポール - 平安伸銅工業突ぱり棒パワフルポール - 平安伸銅工業

ねじ・クギ不要です。
強力ジャッキで圧着固定します。
こだわりのインテリアに馴染むブラックカラーです。
ポール部分は光沢を抑えたマット塗装です。
ばね内蔵で仮止め出来て、一人でも取付簡単です。
キャップ類は丸みのある手になじむ形状に設計されてます。

材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、金具類:鉄・メッキ、ねじ類:鉄・メッキマットブラック高さ(mm)70奥行(mm)40内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29382090RTB-110380-49791100~190045~15
3,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
29382099RTB-170380-49651700~280030~8
3,900
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
29382074RTB-75380-4978750~120050~30
2,480
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする