デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
白色ペースト DX ペースト
白色機械組付け用ペーストです。
耐水性、耐腐食性、耐荷重性に優れます。
用途
機械組付け
圧入、ネジ締結
スライド部
トラスコ品番
409-7501
材質
主成分:鉱油、リチウム石ケン、白色固体潤滑剤、防錆剤
色
白
使用温度範囲(℃)
-25~125
容量(kg)
1
ちょう度
300
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29382144
DXP-10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください