曜日別特売

モバイルバッテリー SUPER TANK 26800mAh

モバイルバッテリー SUPER TANK 26800mAh - ZENDURE

SuperTankはPCも高出力100Wで充電できる超ハイパワー大容量モバイルバッテリーです。
備えうる機能を全て備えたといっても良い高機能モバイルバッテリーは、ユーザーのビジネス、海外旅行などあらゆる場面でPCやモバイルデバイスの電力不安を取り除く事を実現します。

幅(mm)119高さ(mm)45奥行(mm)73ポート数4公称容量(mAh)26800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
出力
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29382476ZDA8PDP-BLUE-PL455-4327ブルー最大:100W(PowerDelivery 最大の値)USB-A×2、USB-C×2
28,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
29382458ZDA8PDP-S-PL455-4314シルバー100WType-C×2、Type-A×2
28,400
取扱い終了
29382467ZDA8PDP-B-PL455-4317ブラック100WType-C×2、Type-A×2
28,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする