日本金型産業
ミリサイズプラグ
ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです。
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
0~200
適合流体
水・油・空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ
流路内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29382510
PT251-JTD
453-7684
R1/8
6.4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29382519
PT252-JTD
453-7687
R1/4
6.4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
29382528
PT352-JTD
453-7685
R1/4
9.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29382537
PT353-JTD
453-7686
R3/8
9.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください