曜日別特売

ワークフィット デスクトップパネル両面用

ワークフィット デスクトップパネル両面用 - コクヨ
パネル厚(mm)24材質(パネル)表面:布、芯材:合板、笠木:アルミ、サイドキャップ:ABS、取付金具:スチール、焼付塗装内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時に専門の配達員がお伺いします。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※部品のみのご注文の場合は、配送作業のみになります。
※取付作業をご希望の場合は必ず本体と同時にご注文ください。同時ではない場合は別途作業費がかかります。
※ワークフィット専用パネルです
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29457559SDV-WF123HSNE1ホワイトグレー1200×3506.3
35,400
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457568SDV-WF123HSNE5ダルグレー1200×3506.3
35,400
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457577SDV-WF123HSNT1ホワイトブルー1200×3506.3
35,400
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457620SDV-WF143HSNE1ホワイトグレー1400×3507
37,900
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457629SDV-WF143HSNE5ダルグレー1400×3507
37,900
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457638SDV-WF143HSNT1ホワイトブルー1400×3507
37,900
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457674SDV-WF163HSNE1ホワイトグレー1600×3507.8
40,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457690SDV-WF163HSNE5ダルグレー1600×3507.8
40,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457699SDV-WF163HSNT1ホワイトブルー1600×3507.8
40,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457735SDV-WF243HSNE1ホワイトグレー2400×35011.3
55,100
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457744SDV-WF243HSNE5ダルグレー2400×35011.3
55,100
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457760SDV-WF243HSNT1ホワイトブルー2400×35011.3
55,100
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする