洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 個包装 34×48cm

洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 個包装 34×48cm - Apikaa洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 個包装 34×48cm - Apikaa洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 個包装 34×48cm - Apikaa洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 個包装 34×48cm - Apikaa洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 個包装 34×48cm - Apikaa

販促品、ノベルティとして便利な個包装タイプ
吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル
目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。
きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現
マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。
引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。
ちょうどイイ!サイズ感 34×48cm
大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。

用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。販促品やノベルティとしても便利な個包装タイプ。材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)340×480ダークブルー質量(g/枚)62危険物の類別非危険物内容量1袋(1枚)
注意
※モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29440068F372
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする