吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル
目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。
きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現
マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。
引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。
ちょうどイイ!サイズ感 34×48cm
大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398