曜日別特売

洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚 34×50cm

洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm - Apikaa洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm - Apikaa洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm - Apikaa洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm - Apikaa洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm - Apikaa洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm - Apikaa洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm - Apikaa洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm - Apikaa

自動車・トラック用ボディー拭き上げ用タオル100%綿タオル。
ボディにやさしい洗車タオル。
プロ仕様 綿100%の吸水性抜群洗車拭き上げタオルです。
しっかり拭き上げが可能なサイズ 34×50cm
広げても折りたたんでも使いやすい、ちょうど良いサイズ感。
場所ごとに使い分け色鮮やかな6色展開!
自動車ボディ、車内、足回りなど拭き上げ箇所に応じて色分けが可能です。

用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質綿100%寸法(mm)340×500質量(g/枚)56危険物の類別非危険物内容量1セット(100枚)
注意
※モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29440147F141ブルー
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
29440156F142ピンク
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
29440165F143イエロー
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
29440174F144ホワイト
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
29440190F145ダークブルー
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
29440199F146ネイビー
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする