Apikaa
洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm
コーティング施工車の拭き上げに最適なマイクロファイバータオル。
特殊繊維がすばやく汚れをかきとり、コーティング効果を発揮します。
ボンネットなど広い面積の箇所の拭き上げにおすすめのサイズです。
用途
洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質
ポリエステル70%・ナイロン30%
寸法(mm)
400×400
色
グリーン
質量(g/枚)
68
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(40枚)
注意
※モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29440244
F184
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください