曜日別特売

鬼冷 接触冷感レギンス(前あきタイプ) ストレッチ

鬼冷 接触冷感レギンス(前あきタイプ) ストレッチ - 岡本[靴下]鬼冷 接触冷感レギンス(前あきタイプ) ストレッチ - 岡本[靴下]鬼冷 接触冷感レギンス(前あきタイプ) ストレッチ - 岡本[靴下]鬼冷 接触冷感レギンス(前あきタイプ) ストレッチ - 岡本[靴下]鬼冷 接触冷感レギンス(前あきタイプ) ストレッチ - 岡本[靴下]鬼冷 接触冷感レギンス(前あきタイプ) ストレッチ - 岡本[靴下]
(1件のレビュー)

前あきタイプの接触冷感レギンスです。
気化冷却効果で生地温度「最大-4℃」の冷感効果!(35℃の環境下で生地に水滴を垂らしたときのポリエステル・ポリウレタン生地との比較)
ストレッチタイプのため着脱しやすく、着け心地が良い!
UVカット98%(紫外線遮蔽率)
吸水速乾

材質ナイロン90%・ポリウレタン10%ブラック機能UVカット・吸汗速乾内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29444715478-995-62-90M~L76~94165~185
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
29444724478-995-63-90L~LL84~104175~185
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29444715
2024-07-12
用途: 屋外作業
建設業・工事業

冷感については満足だが前あき部分は大いに不満です。
縦方向に2つの開き部分は必要ないと思う。
股間まわりの納まりが悪いので前後ろ逆向きで使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする