曜日別特売

ディスクグラインダ

ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)

ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約40%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上

付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1000コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂胴径(Φmm)56負荷電流(A)7.8
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29448145G10BP51台
18,600
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
44189470G10BP51セット(4台)
74,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
44189479G10BP51セット(12台)
223,200
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする