HiKOKI(旧:日立工機)
ディスクグラインダ
ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約12%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)
280
質量(kg)
1.6
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1000
コード長さ(m)
2心・2.5
砥石径(Φmm)
125
スイッチ形状
スライドスイッチ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29448240
G13B2
¥
27,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください