曜日別特売

36V コードレスアングルドリル

36V コードレスアングルドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

最大穴あけ能力159mm!(木工/ホールソー)
狭い場所でも使いやすいハンドル・ボディ形状
ハイパワーで大径の穴あけに対応
リアクティブフォースコントロール機能搭載
※急激な負荷がかかるとコントローラがモーターを停止させ、工具本体が振られる現象を軽減
スリップクラッチ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品チャックハンドル、サイドハンドル質量(kg)5.7(BSL36A18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400/高速:0~1500チャック能力(mm)2~13モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工ドリル:50/座掘り:118/ホールソー:159使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)646×198×95蓄電池電圧(V)36内容量1台
注意
※電池・充電器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29448267D36DYA (NN)
73,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする