オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ(超高真空モデル)ケースセット(TA150GS)

オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ(超高真空モデル)ケースセット(TA150GS) - イチネンTASCO

高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル
真空ポンプケースセット(TA150GS)
大型機器対応のプロフェッショナルモデル…最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ最上位モデル
超高真空モデル…到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)

仕様吸入ポート径:1/4"、3/8"、1/2"フレア、オイル封入量:約830mL電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)340(12CFM)本体寸法(mm)414×152×307本体質量(kg)約14.5モーターDCモーターポンプ2ステージモーター定格出力(W)400到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29448870STA150VC-B
216,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする