オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS)

オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS) - イチネンTASCO

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)

仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイルセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)180(6.4CFM)60Hz、150(5.3CFM)50Hzモーター(W)390モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29448897STA150XK-B
86,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする