曜日別特売

赤外線検知方式リークディテクタ

赤外線検知方式リークディテクタ - イチネンTASCO

使いやすい機能を搭載した高性能最新モデル
R410A、R32、R1234yfなど、全てのHFC/CFC/HCFC/HFO冷媒を検出
4段階の感度レベルを選択可能
検知濃度に合わせてブザー鳴動(消音可能)
最大10時間使用可のリチウムイオン電池
コンパクトで握りやすく設計されたボディ形状
IP54相当の保護性能で、さまざまな現場に対応

仕様応答タイプ:プローブ先端LED、ディスプレイ、ブザー付属品充電用 AC アダプター、充電ケーブル(USB Type-C)、専用キャリングケース、プローブキャップ、Oリング×各 5質量(g)420センサータイプ非分散赤外線式(NDIR)バッテリー充電式リチウムイオン電池(交換不可)応答時間(秒)1未満電源(DC-V)3.7使用環境‐30℃~40℃、ウォームアップ時間約30秒リセットAUTOZEROリセット時間:5秒未満防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ約10分(未検知または無操作時)保存環境‐20℃~60℃、充電時間(時間)通常約6バッテリー容量(mAh)2600検知能力(g/年)1(TURBO)、3(Hi)、7(Mid)、14(Lo)使用時間(時間)通常約10(バックライトオフ時)検知対象ガスHFC、CFC、HCFC、HFO、その他の混合冷媒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29449344STA430FR
99,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする