ウォーターテープ(水テープ、ガムテープ) 45mm幅

ウォーターテープ(水テープ、ガムテープ) 45mm幅 - サンユー印刷ウォーターテープ(水テープ、ガムテープ) 45mm幅 - サンユー印刷ウォーターテープ(水テープ、ガムテープ) 45mm幅 - サンユー印刷

水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。
身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。
イメージとしては切手と同じです。
1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。
2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。
3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても)
ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。
大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。
繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。
少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。(専用ディスペンサーは別途ご購入ください)

用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。幅(mm)45茶系長さ(m)50
関連資料:(0.53MB)
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。
※湿気厳禁となり、多湿・直射日光が当たるような場所は避けること。
※5巻単位で袋入りにはなっておりますが出来る限り空気に触れないように保管ください。
※ご購入後、出来る限り早めにご使用ください。
※対象物によっては接着が難しい、剥がせない、対象物が破損する場合がありますので資料をご覧いただき、またお試ししてから本使用ください。
※温度が低いところでは接着しづらくなります。
※基本的にはメーカーのハンディーガムテープディスペンサーで使用するテープとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
巻数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29461890GTD7-4550-51セット(5巻)5
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
29461899GTD7-4550-451セット(45巻)45
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
29461908GTD7-4550-2251セット(225巻)225
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする