セーフラン安全用品
消火器表示蓄光ステッカー
消火器の設置場所を明示するステッカーです。
蓄光タイプで高視認性。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
用途
消火器設置場所の明示に。
材質
PVC蓄光ステッカー
取付
ステッカー
厚さ(mm)
0.3
加工
表面ラミ加工
内容量
1枚
注意
※補助標識としてご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29461935
J2593-SS
消火器↓ FIRE EXTINGUISHER
178×254
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
29461944
J2594-SS
消火器← FIRE EXTINGUISHER
178×254
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
29461960
J2595-SS
消火器→ FIRE EXTINGUISHER
178×254
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
29461969
J2593-SM
消火器↓ FIRE EXTINGUISHER
254×356
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
29461978
J2594-SM
消火器← FIRE EXTINGUISHER
254×356
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
29461987
J2595-SM
消火器→ FIRE EXTINGUISHER
254×356
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください