ADASキャリブレーション

ADASキャリブレーション - ツールプラネットADASキャリブレーション - ツールプラネット

スマートフォン対応型エーミングツールです。
いつも使い慣れている機器点検で操作も簡単!現在ご使用中のスマートフォン、Tabletでの操作となります。(専用アプリのダウンロードが必要です)
必須資料(整備書)の簡易資料が直ぐに見られる!メーカー発行の「エーミングデーターブック」がお手元でご覧頂けます。
数多いターゲットの選別も簡単的確に!国産乗用車を始めトラック・バス、輸入車用ターゲットが適正価格でお求め頂けます。
エーミング作業で必要とされる内容だけを厳選!「車検書QRコード読取」→「診断」→「エーミング」→「診断」の流れを自動的に行います。
作業風景や作業環境を簡単保存!お使いの端末で普段通りの写真撮影でアプリ内に写真が保存されます。
面倒な作業レポート作成も自動作成で楽々プリント。

セット内容ADASキャリブレーション本体、専用ソフトケース、microUSBケーブル、クイックスタートガイド、収納箱使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)W50×H100×D25本体質量(g)89適合メーカートヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スズキ、ダイハツ、マツダ、スバル、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス、メルセデス・ベンツ、BMW、BMW・ミニ、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ内容量1個
注意
※セット内容は品質向上のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※スマートフォンやタブレット端末は付属しておりません。
※インターネット接続環境が無いとご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29482235ADAS
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする