A5 ノート COCOCHY

A5 ノート COCOCHY - マルマン

COCOCHY(ココチィ)は、使う人や環境へのやさしさに配慮した、サステナブルなリングノートです。
環境へのやさしさと使い心地の良さにこだわった高品質な仕様でありながら、誰もが気軽にサステナブルな活動をはじめ継続できるよう、手に取りやすい価格を目指しました。
使う人みんなに"心地いい"リングノートです。
分別廃棄が簡単にできる「リング開き」付き。
表紙には、プラスチック代替素材(FSエリプラ+)を使用。
手汗や手油に強い表紙。
今の気分にぴったりの色が見つかるカラーバリエーション。

サイズA5質量(g)119枚数40寸法(縦×横)(mm)【本文】211×148寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】211×152×10メモリ入7mm罫罫幅(mm)7用紙厚(g/m2)筆記用紙70材質(表紙)高密度厚紙製本ツインワイヤミシン目内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29471857N479-30ライトパープル
250
209
230(税込)
当日出荷
29471839N479-04イエロー
250
取扱い終了
29471848N479-11グレー
250
取扱い終了
29471866N479-33ライトグリーン
250
取扱い終了
29471875N479-39ライトオレンジ
250
取扱い終了
29471884N479-52ライトブルー
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする