曜日別特売

タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠

タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 - エレコムタイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 - エレコム

柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。
USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。
USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。
スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。
ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29472189MPA-CCYS03NBKブラック約0.3※コネクター含まず約3.2
2,290
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29472198MPA-CCYS03NWHホワイト約0.3※コネクター含まず約3.2
2,290
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29472207MPA-CCYS12NBKブラック約1.2※コネクター含まず約3.5
2,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29472216MPA-CCYS12NWHホワイト約1.2※コネクター含まず約3.5
2,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29472225MPA-CCYS20NBKブラック約2.0※コネクター含まず約3.5
2,810
2,198
2,418(税込)
当日出荷
29472234MPA-CCYS20NWHホワイト約2.0※コネクター含まず約3.5
2,810
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする