クリーナー ブラシ & クロス 2Way 静電気除去 除電ブラシ

クリーナー ブラシ & クロス 2Way 静電気除去 除電ブラシ - エレコムクリーナー ブラシ & クロス 2Way 静電気除去 除電ブラシ - エレコムクリーナー ブラシ & クロス 2Way 静電気除去 除電ブラシ - エレコムクリーナー ブラシ & クロス 2Way 静電気除去 除電ブラシ - エレコムクリーナー ブラシ & クロス 2Way 静電気除去 除電ブラシ - エレコムクリーナー ブラシ & クロス 2Way 静電気除去 除電ブラシ - エレコムクリーナー ブラシ & クロス 2Way 静電気除去 除電ブラシ - エレコム

ディスプレイやパソコンのお掃除に最適。指紋もホコリも掃除できる、2WAYタイプのクリーニングブラシ&クロスです。
帯電防止繊維入りのブラシがほこりと同時に機器表面の静電気も除去し、ほこりをつきにくくします。
クロス側に除電性能はありません。
角度がついた45度設計のクロスでスマホやタブレット画面を消しゴム感覚で拭き上げることができます。
サイドボタンをスライドさせてブラシとクロスを使い分けることが可能です。
サイドボタンを中央にスライドすることでブラシとクロスを本体に完全収納することができます。
コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。
ブラシ部分は洗って繰り返し使用可能です。汚れがひどい場合はぬるま湯で手洗いをしてください。

その他除電タイプ材質柄:ABS、毛材:帯電防止繊維・ポリエステル、クロス:ナイロン・ポリエステルブラック質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×105×17(ブラシ・クロス収納時)入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29472487KBR-017AS
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする