曜日別特売

ワイヤレスマウス Bluetooth 静音 5ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ

ワイヤレスマウス Bluetooth 静音 5ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ - エレコム
(1件のレビュー)

手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”Bluetooth(R)マウスです。
モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。
手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。
継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。
高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。
カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。
クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。
抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分)
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。
Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。
Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売))
Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた5ボタンタイプです。
持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。
最大2台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。
スライドスイッチで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。

仕様接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):2台)質量(g)約81(電池含まず)規格VCCI ClassB対応対応OS(Windows)Windows 11/10/8.1、(Android)Android 11/10/9、(macOS)macOS Ventura 13/ macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、(iOS)iOS 14/13/12/11、(iPadOS)iPad OS 14/13/12/11、(その他)ChromeOS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能センサー:2000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×約115×約48通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約18カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)最長約10RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個BluetoothBluetooth5.0 Class2読取方式光学センサー式電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29472767M-SH30BBSKBKマウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラック単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
7,484
取扱い終了
29472776M-SH30BBSKNVマウス本体×1台、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1本ネイビー単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
6,930
取扱い終了
29472785M-SH30BBSKPNマウス本体×1台、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1本ピンク単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
6,930
取扱い終了
29472794M-SH30BBSKWHマウス本体×1台、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1本ホワイト単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
7,484
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29472767
2023-09-01
用途: 通常業務で

単4電池とありましたが、単3でした。
その方が都合よかったので、問題ないです。
大きさ的にもちょうどいい感じでした。

MonotaROからの回答

商品情報が間違っており申し訳ございませんでした。修正対応させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする