ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。
ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。
コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。
本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。
約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。
本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。
電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。
幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。
ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。
USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
HARDWARE、CASTER、75MM、TWIN WHEEL、NON-LOCKING、WITH DRY LOCK、ERGOTRON BLACKERGOTRON(エルゴトロン)税込¥4,288¥3,898

