曜日別特売

LANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き

LANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き - DXアンテナLANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き - DXアンテナLANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き - DXアンテナLANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き - DXアンテナLANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き - DXアンテナLANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き - DXアンテナLANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き - DXアンテナLANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き - DXアンテナ

CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻きです。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。 コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応しています。長距離でも減衰の少ない単線仕様です。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。EU RoHS指令に準拠しています。
CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻き。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。ANSI/TIA-568-C.2準拠。長距離でも減衰の少ない単線仕様。(AWG23、Φ0.58mm) 。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。EU RoHS指令に準拠しています。

仕様【芯線】単線(AWG23・Φ0.58mm)×8本(ツイストペアー×4)/被覆材質:HD-PE長さ(m)300適合規格伝送規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、配線規格:ANSI/TIA-568-C.2構造ケーブル:UTP(非シールド)、十字介在(材質:PE)内蔵外径(Φmm)6.2(TYP)対応コネクタRJ45、ANSI/TIA-968-A準拠被覆材質:PVC、色:青、レングスマーク(1m毎)印字伝送規格PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)対応カテゴリーCAT6A内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29472995L6AS300B
オープン
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする