曜日別特売

同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ

同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ - DXアンテナ同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ - DXアンテナ同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ - DXアンテナ同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ - DXアンテナ同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ - DXアンテナ同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ - DXアンテナ同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ - DXアンテナ同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ - DXアンテナ

アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能
「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。
映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。
またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。
法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)

質量(kg)約2.3電源DC53V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55解像度【録画】5M-N/4M-N/1080p/720p、【表示】1920×1080/1280×1024/1280×720保証期間3年間動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露なきこと)1クライアントあたりのビットレート32kbps~6144kbps(チャンネル毎)対応コーデックH.265+/H.265/H.264内容量1個
取扱説明書:(12.6MB)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストレージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29473248CCE3R841HDD 4TB
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29473257CCE3R881HDD 8TB
オープン
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする