曜日別特売

細目型景観グレーチング モスグリーン

細目型景観グレーチング モスグリーン - 法山本店細目型景観グレーチング モスグリーン - 法山本店細目型景観グレーチング モスグリーン - 法山本店細目型景観グレーチング モスグリーン - 法山本店細目型景観グレーチング モスグリーン - 法山本店

人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。
天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。
高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。
人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。

適合荷重T-2材質鋼板+人工木材モスグリーン高さH(mm)32適合車種乗用車すきま(mm)8.4内容量1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
※再生材を使用しているため、製作時期により充填物の色が若干異なることがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
高さH(mm)
質量(kg)
アングル外寸C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29479399HYUP90L60080324.5154
7,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29479408HYUP120L600110325.4184
9,000
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29479417HYUP150L600140326.3214
10,600
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29479426HYUP180L600170327.2244
11,700
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29479435HYUP240L600230329304
14,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29479444HYUP300L6002903210.8364
17,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする