A4カラーレーザープリンター

A4カラーレーザープリンター - brother(ブラザー)A4カラーレーザープリンター - brother(ブラザー)

高耐久、低ランニングコストを実現
ハイパフォーマンス・カラープリンター

仕様USBダイレクトプリント:ファイル形式7:PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN質量(kg)約21.9(消耗品含む)種類[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、はがき、封筒、[標準/増設給紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚)消費電力(W)[印刷時]平均約550、[ピーク時]990以下、「スタンバイ時」約70、[スリープ時(ディープスリープ時)]約1.5電源電圧:AC100V(50/60Hz)エコマーク認定認定枚数[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚対応OSWindows 11、 10、 8/8.1、7、Server2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、macOS v10.12~10.10.5、chrome外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×486×313(突起部を除く)用紙自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙、コート紙(A4)メモリー容量[標準]512MB解像度600×600dpi(標準モード)、2400×600dpi(きれいモード)寿命装置:約20万枚または5年間ウォームアップ時間29秒以下(スリープモードから)、32秒以下(電源投入から)印刷速度[片面印刷時(A4)]カラー 最高約31枚/分、モノクロ 最高約31枚/分、[両面印刷時(A4)]カラー 最高14ページ/分、モノクロ 最高14ページ/分坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-163、[標準/増設給紙トレイ5]60-105使用CPUMain: 800MHz, Sub: 133MHzフォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-SCRIPT]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)レディー時:カラー 15以下、モノクロ 15以下用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、[標準/増設給紙トレイ5]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがきコマンドPCL(欧文)、BR-Script3(日本語)、PDF Version1.7、XPS Version1.0給紙可能枚数2380枚、[多目的トレイ]50枚、[標準給紙トレイ]250枚、[増設給紙トレイ(オプション)]250枚トレイもしくは500枚トレイ×2台まで増設可、250枚トレイのみ×3台まで増設可、タワートレイ(520枚×4段増設可)運転音[印刷時]モノクロ:LWAd=6.55B(A)、カラー:LWAd=6.56B(A)、[スタンバイ時]LWAd=不可聴インターフェイス[USB]Hi-Speed USB2.0、[有線LAN]10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応色数4色(シアン・マゼンタ・イエロー)グリーン購入法適合商品タイプレーザープリンター対応プロトコルTCP/IPエネルギー消費効率(kWh/年)88、 区分:プリンターAエコマーク認定番号16 155 166内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29482287HL-L8360CDW
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする