曜日別特売

A4モノクロレーザープリンター

A4モノクロレーザープリンター - brother(ブラザー)

無線LAN、スマートデバイスに対応
ハイスペック・モノクロプリンター

質量(kg)
10.7(消耗品含む)
種類
[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき、封筒、[標準/増設用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚)
消費電力(W)
[印刷時]約600、[ピーク時]1080以下、[スタンバイ時]約33、[スリープ時(ディープスリープ時)]約1.3
電源
電圧:AC100V(50/60Hz)
エコマーク認定
認定
枚数
[フェイスダウン(正面排紙)]普通紙:150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]普通紙:1枚、はがき:15枚
対応OS
Windows 11、 10、8/8.1、7、Vista、XP(SP3のみ)/ XP Professional x64(SP2のみ)、Server 2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、 Server 2003/2003 x64、macOS v10.8.5~、chrome
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
373×388×255(突起部を除く)
用紙
自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙(A4)
メモリー容量
[標準]256MB
解像度
1200×1200dpi、2400×600dpi(HQ1200)
寿命
装置:約20万枚または5年間
ウォームアップ時間
5.8秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から)
印刷速度
[片面印刷時(A4)]約40枚/分、[両面印刷時(A4)]約20ページ/分
坪量(g/m2)
[多目的トレイ]60-200、[標準/増設用紙トレイ]60-120
使用CPU
800MHz
フォント
[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード0、[BR-SCRIPT]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式
電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)
レディー時:7.2以下
用紙サイズ
[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、[標準/増設用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき
コマンド
PCL(欧文)、EPSON FX-850、PDF Version 1.7、XPS Version 1.0
給紙可能枚数
1340枚、[多目的トレイ]50枚、[標準用紙トレイ]250枚、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚トレイ もしくは 520枚トレイ × 2台まで増設可
運転音
[印刷時]6.90B、[スタンバイ時]4.70B
インターフェイス
[USB 2.0]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
レーザープリンター
対応プロトコル
TCP/IP
エネルギー消費効率(kWh/年)
99、 区分:プリンターC
エコマーク認定番号
15 155 057
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29482314HL-L5200DW
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29482314HL-L5200DW47675366HL-L5210DWHL-L5200DW モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 47675366モノクロレーザープリンターbrother(ブラザー)1台
¥36,980
税込¥40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする