- 質量(kg)
- 10.7(消耗品含む)
- 種類
- [多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき、封筒、[標準/増設用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚)
- 消費電力(W)
- [印刷時]約600、[ピーク時]1080以下、[スタンバイ時]約33、[スリープ時(ディープスリープ時)]約1.3
- 電源
- 電圧:AC100V(50/60Hz)
- エコマーク認定
- 認定
- 枚数
- [フェイスダウン(正面排紙)]普通紙:150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]普通紙:1枚、はがき:15枚
- 対応OS
- Windows 11、 10、8/8.1、7、Vista、XP(SP3のみ)/ XP Professional x64(SP2のみ)、Server 2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、 Server 2003/2003 x64、macOS v10.8.5~、chrome
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 373×388×255(突起部を除く)
- 用紙
- 自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙(A4)
- メモリー容量
- [標準]256MB
- 解像度
- 1200×1200dpi、2400×600dpi(HQ1200)
- 寿命
- 装置:約20万枚または5年間
- ウォームアップ時間
- 5.8秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から)
- 印刷速度
- [片面印刷時(A4)]約40枚/分、[両面印刷時(A4)]約20ページ/分
- 坪量(g/m2)
- [多目的トレイ]60-200、[標準/増設用紙トレイ]60-120
- 使用CPU
- 800MHz
- フォント
- [PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード0、[BR-SCRIPT]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
- プリント方式
- 電子写真方式
- ファーストプリント時間(秒)
- レディー時:7.2以下
- 用紙サイズ
- [多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、[標準/増設用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき
- コマンド
- PCL(欧文)、EPSON FX-850、PDF Version 1.7、XPS Version 1.0
- 給紙可能枚数
- 1340枚、[多目的トレイ]50枚、[標準用紙トレイ]250枚、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚トレイ もしくは 520枚トレイ × 2台まで増設可
- 運転音
- [印刷時]6.90B、[スタンバイ時]4.70B
- インターフェイス
- [USB 2.0]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 商品タイプ
- レーザープリンター
- 対応プロトコル
- TCP/IP
- エネルギー消費効率(kWh/年)
- 99、 区分:プリンターC
- エコマーク認定番号
- 15 155 057