A4モノクロレーザー複合機
自動両面プリントが可能な
ハイスペック・受話器付き複合機
- 幅(mm)
- 原稿読み取り:204(A4)
- 質量(kg)
- 約11.9(消耗品含む)
- 形式
- 送受信兼用卓上型
- 消費電力(W)
- 待機時:平均約37、最大時:880以下、コピー時:平均約400、スリープ時(ディープスリープ時):平均約0.8
- 電源
- AC 100V 50/60Hz
- エコマーク認定
- 認定
- 枚数
- 標準用紙トレイ枚数/排紙枚数:250枚/100枚、給紙セット可能枚数(オプション装着時最大):251枚
- 対応OS
- Windows 11、 10、 8/8.1、 7 SP1、 Server 2016、Server 2012/2012 R2、 Server 2008/2008 R2、macOS v10.10.5~、chrome
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 481×398.5×318.5(突起部を除く)
- 記録方式
- 半導体レーザー+乾式電子写真方式
- 機能
- ADF(自動原稿送り装置)枚数:50枚、手差しトレイ:1枚、受話器標準装備:有り、マルチアクセス:有り、リモートセットアップ:有り、分離型カートリッジ:有り、トナー節約モード:有り、モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト:有り/20桁(漢字10桁)×2行/有り、自動両面プリント:有り、透かし(ウォーターマーク)印刷:有り、セキュリティ機能ロック/設定ロック:有り/有り、セキュリティIPフィルター:有り、ID印刷:有り
- メモリー容量
- 標準:64MB
- 原稿サイズ
- 最大幅:215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも)、最小幅:105mm(ADF)
- 運転音(dB)
- 動作時:6.48B/48、待機時:不可聴/30
- 寿命
- 装置:[プリンター部]約5万枚または5年間のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万枚または5年間のいずれか早い方
- 動作環境
- 温度:10~32℃、湿度:20~80%(結露無き事)
- ウォームアップ時間
- 10秒以下(スリープモードから)、29秒以下(電源投入から)
- 用紙サイズ
- 最大:210×297mm(A4)
- インターフェイス
- [USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 商品タイプ
- レーザー複合機
- 読取方式
- CIS
- エネルギー消費効率(kWh/年)
- 61、 区分:複合機c
- エコマーク認定番号
- 18 155 002
- 内容量
- 1台
プリンター の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29482409 | FAX-L2710DN | 61696199 | FAX-L2800DW | ![]() | モノクロレーザー複合機 | brother(ブラザー) | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |











