brother(ブラザー)
A4モノクロレーザー複合機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29482409
品番
FAX-L2710DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
自動両面プリントが可能な
ハイスペック・受話器付き複合機
幅(mm)
原稿読み取り:204(A4)
質量(kg)
約11.9(消耗品含む)
形式
送受信兼用卓上型
消費電力(W)
待機時:平均約37、最大時:880以下、コピー時:平均約400、スリープ時(ディープスリープ時):平均約0.8
電源
AC 100V 50/60Hz
エコマーク認定
認定
枚数
標準用紙トレイ枚数/排紙枚数:250枚/100枚、給紙セット可能枚数(オプション装着時最大):251枚
対応OS
Windows 11、 10、 8/8.1、 7 SP1、 Server 2016、Server 2012/2012 R2、 Server 2008/2008 R2、macOS v10.10.5~、chrome
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
481×398.5×318.5(突起部を除く)
記録方式
半導体レーザー+乾式電子写真方式
機能
ADF(自動原稿送り装置)枚数:50枚、手差しトレイ:1枚、受話器標準装備:有り、マルチアクセス:有り、リモートセットアップ:有り、分離型カートリッジ:有り、トナー節約モード:有り、モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト:有り/20桁(漢字10桁)×2行/有り、自動両面プリント:有り、透かし(ウォーターマーク)印刷:有り、セキュリティ機能ロック/設定ロック:有り/有り、セキュリティIPフィルター:有り、ID印刷:有り
メモリー容量
標準:64MB
原稿サイズ
最大幅:215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも)、最小幅:105mm(ADF)
運転音(dB)
動作時:6.48B/48、待機時:不可聴/30
寿命
装置:[プリンター部]約5万枚または5年間のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万枚または5年間のいずれか早い方
動作環境
温度:10~32℃、湿度:20~80%(結露無き事)
ウォームアップ時間
10秒以下(スリープモードから)、29秒以下(電源投入から)
用紙サイズ
最大:210×297mm(A4)
インターフェイス
[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
レーザー複合機
読取方式
CIS
エネルギー消費効率(kWh/年)
61、 区分:複合機c
エコマーク認定番号
18 155 002
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29482409
FAX-L2710DN
61696199
FAX-L2800DW
モノクロレーザー複合機
brother(ブラザー)
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)