曜日別特売

A3インクジェット複合機

A3インクジェット複合機 - brother(ブラザー)A3インクジェット複合機 - brother(ブラザー)

高速プリント&高耐久で様々なシーンにおける生産性向上をサポート。
2段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペック複合機。

付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書長さ(mm)原稿読み取り:最大429.8(ADF、原稿台ガラス)幅(mm)原稿読み取り:最大295(ADF、原稿台ガラス)質量(kg)約23.4(消耗品含む)ホワイト形式デスクトップタイプ消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約5.5電源AC 100V 50/60Hzエコマーク認定認定枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:600枚/100枚対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×375(突起部を除く)記録方式カラーインクジェット機能ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有りメモリー容量256MB原稿サイズADF使用時幅:105~297mm、ADF使用時長さ:148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大297mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大431.8mm寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事)給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)運転音(dB)(A)約50使用可能用紙サイズA3インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n)RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式グリーン購入法適合液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl商品タイプインクジェット複合機読取方式Dual CISエコマーク認定番号22 155 012内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29482479MFC-J7300CDW
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする