A4ドキュメントスキャナー

A4ドキュメントスキャナー - brother(ブラザー)A4ドキュメントスキャナー - brother(ブラザー)

100枚※1の大容量給紙で約60 枚/分※2のスピード
集中スキャン業務にも対応できるハイエンドモデル

その他消耗品:ローラーキット付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書質量(kg)約3.37消費電力(W)[動作時]約34、[スリープ時]約1.7電源100V AC 50/60Hzエコマーク認定認定枚数原稿搭載:100枚対応OSWindows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×247×236機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分)、[モノクロ150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分)ディスプレイ4.3型TFTカラータッチパネル動作環境温度5~35℃、湿度20~80%モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード 、[サイズ]幅:50.8~215.9mm、長さ:50.8~355.6mm、[厚さ]標準紙:0.04~0.53mm、プラスチックカード:最大1.32mm(エンボス加工可)インターフェイス[USB]USB3.0(Super speed)、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビットグリーン購入法適合読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS)無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応エコマーク認定番号21 155 055内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29482637ADS-4900W
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする