LED搭載ディスプレイモニターアーム

LED搭載ディスプレイモニターアーム - ルーメンLED搭載ディスプレイモニターアーム - ルーメンLED搭載ディスプレイモニターアーム - ルーメンLED搭載ディスプレイモニターアーム - ルーメンLED搭載ディスプレイモニターアーム - ルーメンLED搭載ディスプレイモニターアーム - ルーメン

台座と第1アームにLEDを搭載し第2アームにガススプリングを内蔵した高性能ゲーミング液晶モニターアームです。
台座部と第1アームにLEDを搭載し、USB接続により発光させる事が可能です。
机への取付はクランプ式でモニターへの取付けは非常に設置し易い設計です。
USBポートに付属の専用ケーブルでアーム部/台座部にそれぞれ接続することで、別々に光らせることも可能です。
第2アームにガススプリングの圧力調整ダイヤルを装備しております。
附属の六角レンチで簡単にバランス調整が可能です。
ケーブルをアーム内部に通す事ができるので、非常にすっきりとしてスマートにお使いいただけます。

仕様モニターマウントVESA75/100両対応タイプデスク取付取付方式クランプ式耐荷重(kg)9まで取付可能厚(mm)(クランプ)10~80液晶モニター1可動範囲(mm)有効可動高さ(机上面~取付部分中心):180~510、奥行可動距離(支持ポール中心~取付面):0~660対応VESA規格VESA100/75両規格対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29479880MA-GS108BK
9,891
9,890
10,879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする