専用のマクロキーやメディアコントロールキーやボリュームスクロールキーと61キーが配列されている本体高さ23mmのロープロファイルゲーミングキーボードです。
アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができ、素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。
クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。
押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。
ロープロファイルキースイッチ搭載となり通常より早いキー反応が期待できる仕様です。
最上段に専用のマクロキーが5つ、メディアコントロールキーが5つとボリュームスクロールキーが搭載されています。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。
複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。
LEDの光り方は様々な種類から選べます。
レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。
単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。
カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。