曜日別特売

VGAケーブル

VGAケーブル - カモン

ハイグレードタイプのVGA(D-Sub15ピン)ケーブルです。
ケーブル長が15mあるので、プロジェクターや大型モニターなど離れた場所にある機器を繋ぐ時に便利です。
ケーブル径が約6mmなので、取り回しが良く邪魔になりません。
ノイズを防ぐフェライトコアが2つ付いています。

ブラックケーブル長(m)15コネクタ形状VGA(D-Sub15ピン オス) - VGA(D-Sub15ピン オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約6mmフェライトコアあり変換タイプオス-オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29480309VGA-150
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする