モノタロウ

エプロン デニム タスキタイプ

エプロン デニム タスキタイプ - モノタロウエプロン デニム タスキタイプ - モノタロウエプロン デニム タスキタイプ - モノタロウエプロン デニム タスキタイプ - モノタロウエプロン デニム タスキタイプ - モノタロウエプロン デニム タスキタイプ - モノタロウエプロン デニム タスキタイプ - モノタロウエプロン デニム タスキタイプ - モノタロウ

おしゃれなデニム素材のひもで縛ってとめるタスキ掛けタイプのエプロンになります。事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。作業に便利なペン差しポケットやちょっとした工具が収納できるポケット(左右)付です。肩掛け紐をボタンの付替でストレートとクロス(タスキ掛け)に切替えての使い分けが可能でございますので、用途に合わせておつかいください。

用途事務作業、現場作業、梱包作業、厨房作業など種別エプロンネイビーサイズフリータイプタスキ掛け混率(%)綿100総丈(cm)90下幅(cm)70生地デニム内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※火のそばに置かないでください。※素材の性質上、色移りすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。※長時間水にぬれたり、浸けたまま放置しますと色移りする場合がありますので注意してください。※タンブラー乾燥は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31227667-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする