オートクリーンドライ スタンダード

オートクリーンドライ スタンダード - 東洋リビングオートクリーンドライ スタンダード - 東洋リビング
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き

付属品鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス質量(kg)20ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)118定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275電源コード(m)2内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト平均消費電力(W)0.9プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50内容量1台
注意
※記載したデータは代表値であり保証値ではありませんので、ご承知置きください。
※電子ドライユニットがある位置には棚を設置できませんので、ご了承ください。
※加湿機能はありませんので、外気が低湿度の時は設定湿度より低くなる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29482960LD-120CDS2(B)
オープン
82,980
値下げ
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする