曜日別特売

全自動防湿庫 オートドライ

全自動防湿庫 オートドライ - 東洋リビング全自動防湿庫 オートドライ - 東洋リビング全自動防湿庫 オートドライ - 東洋リビング

庫内湿度:15~50%RH
庫内湿度設定はダイヤル調節式
耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き
乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー
コンパクト設計で、場所を問わずに設置が可能

材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス質量(kg)8ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)39定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:275×28×250×1内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×387×299外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×459×356装備引き出し棚、湿度計平均消費電力(W)0.9庫内湿度(%RH)15~50内容量1台
注意
※記載したデータは代表値であり保証値ではありませんので、ご承知置きください。
※電子ドライユニットがある位置には棚を設置できませんので、ご了承ください。
※加湿機能はありませんので、外気が低湿度の時は設定湿度より低くなる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29482987AD-40A
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする