TEKNOS
テクノイオン搭載 30cmリビングフルリモコンDC扇風機
DCモーター搭載 30cm5枚羽根のリビング扇風機
テクノイオン搭載
仕様
フラットガード、マイナスイオン
色
ホワイト
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5枚
本体質量(kg)
約2.8
モーター
DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)
2~20
風量
ソフトタッチ 6段階切替
モード切替
リズム風、おやすみ風
タイマー
7.5時間入/切タイマー
首振り
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29483109
KII-351DC
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください