曜日別特売

モリギン オニメナット Jタイプ(パック品)

モリギン オニメナット Jタイプ(パック品) - ACE(エース)モリギン オニメナット Jタイプ(パック品) - ACE(エース)モリギン オニメナット Jタイプ(パック品) - ACE(エース)

ツバ付きのナットです。
タッピングネジでより強固に接合できます。

用途アジャスターやキャスターなどの取り付けに最適です。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)12.5下穴径(Φmm)(参考)11.6~12.0仕上亜鉛メッキ3価クロメートねじの呼びM8内容量1パック(2個)
注意
※タッピングネジは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29485936R-90
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする