モリギン ハンガーボルト

モリギン ハンガーボルト - ACE(エース)モリギン ハンガーボルト - ACE(エース)モリギン ハンガーボルト - ACE(エース)モリギン ハンガーボルト - ACE(エース)モリギン ハンガーボルト - ACE(エース)モリギン ハンガーボルト - ACE(エース)
(1件のレビュー)

木ネジ部とボルト部からなる連結金具です。

用途組み立て家具、脚物類などの組み立てに最適です。別売りのオニメナットなどと組み合わせてご利用ください。材質仕上処理クロメートメッキ内容量1パック(4本)
注意
※参考下穴径は木の硬さによっても多少変わりますので、あくまでも参考数値としてご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ径
下穴径(Φmm)
ボルト長さ(mm)
木ねじ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29486250-60M6(参考)4.5~5.03030
オープン
229
252(税込)
当日出荷
29486304-60M10(参考)8.0~9.03030
オープン
559
615(税込)
当日出荷
29486207-25M4(参考)3.0~3.51015
オープン
取扱い終了
29486216-35M4(参考)3.0~3.52015
オープン
取扱い終了
29486225-45M4(参考)3.0~3.52718
オープン
取扱い終了
29486234-50M6(参考)4.5~5.02525
オープン
取扱い終了
29486259-50M8(参考)6.0~7.02525
オープン
取扱い終了
29486268-60M8(参考)6.0~7.03030
オープン
取扱い終了
29486277-65M8(参考)6.0~7.03035
オープン
取扱い終了
29486286-70M8(参考)6.0~7.03535
オープン
取扱い終了
29486295-75M8(参考)6.0~7.03540
オープン
取扱い終了
29486320-50W1/4(参考)4.5~5.02525
オープン
取扱い終了
29486329-60W1/4(参考)4.5~5.02832
オープン
取扱い終了
29486338-50W5/16(参考)6.0~7.02525
オープン
取扱い終了
29486347-50W3/8(参考)7.5~8.52525
オープン
取扱い終了
29486356-60W3/8(参考)7.5~8.53030
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29486295
2024-07-26
用途: 椅子の下駄を取り付けるため
農・林・水産業

座椅子が低いのでテーブルを高くしたのにあわせて木材の下駄をはかせるため、固定用にM8を選んだ。M10に比べダブルナットでの締め込みが楽だった。ナットにはフランジナットを使用。垂直にドリルを開けるガイドを使用してうまく加工できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする