フジテック・ジャパン
DCクローム U型ソケット
(1件のレビュー)
付属品
取付ビス(鉄)
材質
本体:亜鉛、蓋:SUS430
形状
U型ソケット
仕上
本体:クローム、蓋:生地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29483328
25mm
25
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
29483337
32mm
32
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください