真鍮クロームパイプ2重ソケット

真鍮クロームパイプ2重ソケット - フジテック・ジャパン真鍮クロームパイプ2重ソケット - フジテック・ジャパン真鍮クロームパイプ2重ソケット - フジテック・ジャパン
(2件のレビュー)
付属品取付ビス(ステンレス)材質本体:真鍮形状2重ソケット寸法C(mm)4.1仕上キャップ:クローム、座:生地内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2948334610mm101110.112.6
オープン
229
252(税込)
当日出荷
2948335513mm131513.215
オープン
399
439(税込)
当日出荷
2948336416mm1616.216.419.3
オープン
299
329(税込)
当日出荷
2948338019mm1918.119.422
オープン
299
329(税込)
当日出荷
2948338925mm252225.428
オープン
469
516(税込)
当日出荷
2948339832mm3225.132.435
オープン
529
582(税込)
当日出荷
2948340738mm3833.538.543
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 脱衣室のタオル掛けパイプ取り付け
建設業・工事業

汎用のソケットタイプだとねじ3本固定なのですが、今回購入した16φ用は付属の木ねじ1本で固定できて取りつけは楽でした。加工精度も良好で仕上がりも上等です。

2024-10-30
用途: 19mmステンパイプの固定用

ネジの精度も良好。 
デザインもシンプルで質感もまずまず。
土台の固定は片側ビス1本(ビスは付属している)
土台を付けたままでパイプの取り外しが可能。
製品としては問題ないが、価格が・・・
予算オーバーだったので購入に結構悩んだ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする