フジテック・ジャパン
クロームソケット light
付属品
取付ビス(鉄)
材質
亜鉛
形状
ソケット
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29483416
25mm
25
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
29483425
32mm
32
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください