フジテック・ジャパン
DC A型ブラケット 首長
付属品
取付ビス(鉄)
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29483477
25mm止
止
25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
29483486
32mm止
止
32
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
29483495
25mm通
通
25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
29483504
32mm通
通
32
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください