フジテック・ジャパン
ステンレスブラケット
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
呼び寸法(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29483520
19mm止
止
19
29.4
24.8
35.5
¥
614
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
29483529
25mm止
止
25
36.2
28.2
40.5
¥
667
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
29483538
32mm止
止
32
45.9
37.2
46.5
¥
774
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
29483547
38mm止
止
38
51.4
41.2
54.5
¥
947
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
29483556
19mm通
通
19
29.4
21
35.5
¥
614
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
29483565
25mm通
通
25
36.2
23.8
40.5
¥
667
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
29483574
32mm通
通
32
45.9
30.7
46.5
¥
774
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
29483590
38mm通
通
38
51.4
32
54.5
¥
947
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください